Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TROEMNER 8132T Kalibrációs súly 500g Polírozott | AF4YCJ 9PR88

TROEMNER 8132T Kalibrációs súly 500g Polírozott

Raktáron
Tétel: AF4YCJ Modell: 8132TKereszthivatkozás: 9PR88

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€289.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalibrációs súly
Kalibrációs tanúsítványNyomon követhető
Osztály1
TeljesítésANSI, ASTM
befejezCsiszolt
Anyag316 Stainless Steel
Mérés típusaMetric
Névleges szentmise500g
Darabszám1
SúlystílusHenger

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8423900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványOsztálybefejezAnyagNévleges szentmiseÁr
TROEMNER 8138 Kalibrációs súly 200g polírozott | AF3PPY 8AKZ9 8138Nem1Csiszolt316 Stainless Steel200g€173.60
TROEMNER 8424 Kalibrációs súly 2kg szatén | AF3PPZ 8AL01 8424Nem4Szatén303 Stainless Steel2kg€270.11
TROEMNER 8444 Kalibrációs súly 100g szatén | AF3PQA 8AL02 8444Nem4Szatén316 Stainless Steel100g€110.85
TROEMNER 8442T kalibrációs súly 150g szatén | AF3RDY 8CFD8 8442TNyomon követhető4Szatén316 Stainless Steel150g€196.37
TROEMNER 8434T kalibrációs súly 400g szatén | AF3RDZ 8CFD9 8434TNyomon követhető4Szatén316 Stainless Steel400g€208.77
TROEMNER 8432T kalibrációs súly 500g szatén | AF3REA 8CFE0 8432TNyomon követhető4Szatén316 Stainless Steel500g€215.77
TROEMNER 8426T kalibrációs súly 1500g szatén | AF3REB 8CFE1 8426TNyomon követhető4Szatén303 Stainless Steel1500g€331.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TROEMNER 8132T Kalibrációs súly 500g Polírozott
€289.84 /Mértékegység