Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TROEMNER 8120T Kalibrációs súly 4kg Polírozott | AF4QQX 9G722

TROEMNER 8120T Kalibrációs súly 4 kg Polírozott

Raktáron
Tétel: AF4QQX Modell: 8120TKereszthivatkozás: 9G722

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€800.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalibrációs súly
Kalibrációs tanúsítványNyomon követhető
Osztály1
TeljesítésANSI, ASTM
befejezCsiszolt
Anyag303 Stainless Steel
Mérés típusaMetric
Névleges szentmise4kg
Darabszám1
SúlystílusHenger

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.635
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8423900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványOsztálybefejezAnyagNévleges szentmiseÁr
TROEMNER 8138 Kalibrációs súly 200g polírozott | AF3PPY 8AKZ9 8138Nem1Csiszolt316 Stainless Steel200g€152.70
TROEMNER 8424 Kalibrációs súly 2kg szatén | AF3PPZ 8AL01 8424Nem4Szatén303 Stainless Steel2kg€258.47
TROEMNER 8444 Kalibrációs súly 100g szatén | AF3PQA 8AL02 8444Nem4Szatén316 Stainless Steel100g€110.85
TROEMNER 8442T kalibrációs súly 150g szatén | AF3RDY 8CFD8 8442TNyomon követhető4Szatén316 Stainless Steel150g€206.55
TROEMNER 8434T kalibrációs súly 400g szatén | AF3RDZ 8CFD9 8434TNyomon követhető4Szatén316 Stainless Steel400g€236.76
TROEMNER 8432T kalibrációs súly 500g szatén | AF3REA 8CFE0 8432TNyomon követhető4Szatén316 Stainless Steel500g€224.03
TROEMNER 8426T kalibrációs súly 1500g szatén | AF3REB 8CFE1 8426TNyomon követhető4Szatén303 Stainless Steel1500g€390.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TROEMNER 8120T Kalibrációs súly 4 kg Polírozott
€800.17 /Mértékegység