TRIPP LITE SRCOOL12K hordozható klímaberendezés 12000 Btuh 120v | AF2DGJ 6RHW7

TRIPP LITE SRCOOL12K hordozható klíma 12000 Btuh 120v

Raktáron
Tétel: AF2DGJ Modell: SRCOOL12KKereszthivatkozás: 6RHW7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,852.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható légkondicionáló
Környezeti működési tartomány50+ fok F
erősítők7
BtuH hűtés12,000
Vezérlő típusaÉrintse meg az Érzékeny lehetőséget
hűtés módjaLéghűtéses
Mélység19.75 "
Környezeti alkalmazásokLakossági / könnyű kereskedelmi
Kipufogógáz CFM247
Csak ventilátoros sebességek3
Magasság32 3 / 5 "
Hz60
Max. Kipufogótömlő hossza10 ft.
Max. Az ellátó tömlő hossza6 ft.
NEMA Plug konfiguráció5-15
Hűtési sebességek száma3
Fázis1
Tápkábel hossza6 láb.
Hangszint50
Ellátási CFM247
Feszültség120
Watts840
Szélesség12 3 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)87.38
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód8415820105
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SRCOOL12K hordozható klíma 12000 Btuh 120v
€1,852.07 /Mértékegység