TRIPP LITE LC 2400 Line kondicionáló 2400w Avr 6 Outlet | AE4CWY 5JK11

TRIPP LITE LC 2400 Line kondicionáló 2400w Avr 6 Outlet

Raktáron
Tétel: AE4CWY Típus: LC 2400Kereszthivatkozás: 5JK11

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€789.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLine kondicionáló
Vezetékhossz6 láb.
Mélység6.75 "
Magasság6.75 "
Bemeneti feszültség120V
Max. Amper20A
Szerelési típusKis torony
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása(4) 5-15R, (2) 5-15/20R
Kimenetek száma6
Kimeneti feszültség120V
Kimeneti watt2400
Fázis1
Teljesítmény értékelése2.4 kVA-es
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3325
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód9032894000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tartalma: (Prémium automatikus feszültségszabályozás (AVR), tápellátás kondicionálása és AC túlfeszültség-elnyomás. Szabályozott 120 V névleges kimenetet tart fenn a 89 és 147 V közötti bemeneti tartományban. A LED-ek a bejövő feszültségtartományt, a túlfeszültség-elnyomást és a vonalhiba állapotát jelzik.)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességVezetékhosszMélységMagasságMax. AmperNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaTeljesítmény értékeléseÁr
TRIPP LITE LC 1200 Line kondicionáló 1200w Avr 4 Outlet | AE4CWW 5JK08 LC 12006"7 láb.7"7.25 "10A5-15R41.2 kVA-es€433.14
TRIPP LITE LC 1800 Line kondicionáló 1800w Avr 6 Outlet | AE4CWX 5JK10 LC 18005.75 "6 láb.6.75 "6.75 "15A5-15R61.8 kVA-es€705.37
TRIPP LITE LS 606M Line kondicionáló 600w Avr 6 Outlet | AE4CXA 5JK13 LS 606M4.75 "6 láb.4.75 "5.5 "5A5-15R6600VA€333.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE LC 2400 Line kondicionáló 2400w Avr 6 Outlet
€789.78 /Mértékegység