Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE LC 1800 Line kondicionáló 1800w Avr 6 Outlet | AE4CWX 5JK10

TRIPP LITE LC 1800 Line kondicionáló 1800w Avr 6 Outlet

Raktáron
Tétel: AE4CWX Típus: LC 1800Kereszthivatkozás: 5JK10
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
€705.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLine kondicionáló
Vezetékhossz6 láb.
Mélység6.75 "
Magasság6.75 "
Bemeneti feszültség120V
Max. Amper15A
Szerelési típusKis torony
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma6
Kimeneti feszültség120V
Kimeneti watt1800
Fázis1
Teljesítmény értékelése1.8 kVA-es
Feszültségkimenet120
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.59
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód9032894000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tartalma: (Prémium automatikus feszültségszabályozás (AVR), tápellátás kondicionálása és AC túlfeszültség-elnyomás. Szabályozott 120 V névleges kimenetet tart fenn a 89 és 147 V közötti bemeneti tartományban. A LED-ek a bejövő feszültségtartományt, a túlfeszültség-elnyomást és a vonalhiba állapotát jelzik.)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességVezetékhosszMélységMagasságMax. AmperNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaTeljesítmény értékeléseÁr
TRIPP LITE LC 1200 Line kondicionáló 1200w Avr 4 Outlet | AE4CWW 5JK08 LC 12006"7 láb.7"7.25 "10A5-15R41.2 kVA-es€433.14
TRIPP LITE LC 2400 Line kondicionáló 2400w Avr 6 Outlet | AE4CWY 5JK11 LC 24005.75 "6 láb.6.75 "6.75 "20A(4) 5-15R, (2) 5-15/20R62.4 kVA-es€789.78
TRIPP LITE LS 606M Line kondicionáló 600w Avr 6 Outlet | AE4CXA 5JK13 LS 606M4.75 "6 láb.4.75 "5.5 "5A5-15R6600VA€333.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE LC 1800 Line kondicionáló 1800w Avr 6 Outlet
€705.37 /Mértékegység