TRIM LOK INC LK1660-25 reteszelő tömítés 1 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FXY 10G557

TRIM LOK INC LK1660-25 reteszelő tömítés 1 hüvelyk szélesség 25 láb

Raktáron
Tétel: AA2FXY Modell: LK1660-25Kereszthivatkozás: 10G557

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€114.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblakzáró tömítés
Illik az élhez.075 - .140 "
Hossz25 láb.
AnyagEPDM
StílusEgy darab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.52
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód4016931050
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lok Inc. LK1660-25-öt úgy tervezték, hogy rögzítse a rögzített ablakok vagy szélvédők beszerelésekor. Ezek a reteszelő tömítések megbízható tömítést biztosítanak az üvegszálas / fém panel és a pixel üveg / üvegablak között.

Jellemzők:

  • Ez a reteszelő tömítés EPDM gumi konstrukcióval rendelkezik üvegszálas vagy fém panelek tömítésére.
  • Ellenáll az ózonnak és a napsugárzásnak.
  • Ez a Trim Lok Inc. egység 70 A keménységgel rendelkezik a fokozott szerkezeti merevség érdekében.
  • Ellenáll a -30 ° F és 158 ° F közötti hőmérsékletnek.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhető be a reteszelő tömítés?

A.

  • Kenje meg a zárótömítést szappan és víz keverékével.
  • Ne használjon olyan folyadékot, amely károsíthatja a panelt/tömítést.
  • Helyezze az üveget a zárótömítésbe a beszereléshez.
  • Az üvegtörés megelőzése érdekében használjon kést vagy műanyag pengét.
  • Az ablak/szélvédő a helyére ugrik, amikor az ajka teljesen az üveg fölött van.
  • Zárja le a tömítést, és használjon csavarhúzót/tömítésreteszelő szerszámot.
  • Csúsztassa a szerszámot a tömítés széle köré, és rögzítse a tömítést.
  • Tisztítsa meg a felületet egy ronggyal, hogy eltávolítsa a maradék kenőanyagot.

K. Mekkora a minimális távolság az üveg és a széle között?

A. 0.145 hüvelyk.

K. Ez a zárótömítés ellenáll a heves esőzéseknek?

V. Igen, ez a reteszelő tömítés EPDM gumiból készült, így vízelnyelő.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszStílusÁr
TRIM LOK INC LK1179-25 reteszelő tömítés 1.1 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FXP 10G547 LK1179-2525 láb.Dupla darab (kulcst igényel)€92.99
TRIM LOK INC LK1179-100 reteszelő tömítés 1.1 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FXQ 10G548 LK1179-100100 láb.Dupla darab (kulcst igényel)€317.69
TRIM LOK INC LK1522-25 reteszelő tömítés 1.07 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FXR 10G549 LK1522-2525 láb.Egy darab€123.34
TRIM LOK INC LK1522-100 reteszelő tömítés 1.07 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FXT 10G550 LK1522-100100 láb.Egy darab€441.01
TRIM LOK INC LK1536-25 reteszelő tömítés 1.09 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FXU 10G551 LK1536-2525 láb.Egy darab€130.78
TRIM LOK INC LK1536-100 reteszelő tömítés 1.09 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FXV 10G552 LK1536-100100 láb.Egy darab€470.90
TRIM LOK INC LK1615-25 reteszelő tömítés ,906 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FXW 10G553 LK1615-2525 láb.Egy darab€110.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC LK1660-25 reteszelő tömítés 1 hüvelyk szélesség 25 láb
€114.87 /Mértékegység