Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIM LOK INC 4100B3X3/16C-100 Trim Seal alumínium klip 0.36 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BTQ 10D056

TRIM LOK INC 4100B3X3/16C-100 Kormánytömítés alumínium kapocs 0.36 hüvelyk szélesség 100 láb

Raktáron
Tétel: AA2BTQ Model: 4100B3X3/16C-100Kereszthivatkozás: 10D056
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
€277.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélfogó tömítés
Izzó átmérője0.437 "
színekFekete
Illik az élhez. 1875 "
Láb hossz0.531 "
Hossz100 láb.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Teljes magasság0.968 "
Teljes szélesség0.437 "
StílusFelső izzó, vinil markolattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.08
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal€61.84
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.2 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.401 "Oldalsó izzó vinil markolattal€65.57
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25 láb.0.375 "0.432 "Oldalsó izzó vinil markolattal€68.59
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal€70.26
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 kárpittömítés alumínium kapcsos 0.26 hüvelykes szélesség 25 láb | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.463 "Oldalsó izzó vinil markolattal€68.10
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal€68.10
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 díszléc tömítés alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC 4100B3X3/16C-100 Kormánytömítés alumínium kapocs 0.36 hüvelyk szélesség 100 láb
€277.97 /Mértékegység