Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIDON 670040044 Tömlőbilincs Rozsdamentes acél Minimális átmérő 2-1/4 Sae 44 - 10 db-os csomag | AB4ENR 1XHC7

TRIDON 670040044 tömlőbilincs rozsdamentes acél minimális átmérő 2-1/4 Sae 44 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4ENR Típus: 670040044Kereszthivatkozás: 1XHC7
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
€33.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreg hajtómű tömlő bilincs
sáv Anyaga301 Stainless Steel
Sávszélesség1 / 2 "
Szorító típusTengeri fokozat
Ház anyaga301 Stainless Steel
Max. Bilincs átmérője3.25 "
Metrikus Dia. Max.82.55mm
Metrikus Dia. Min.57.15mm
Min. Bilincs átmérője2.25 "
SAE szám44
Csavar anyaga305 Stainless Steel
Csavar méret5 / 16 "
Vastagság0.022 "
Nyomaték35 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sávnyílások (téglalap alakú)
    • Almárka: Ideális

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bilincs átmérőjeMetrikus Dia. Max.Metrikus Dia. Min.Min. Bilincs átmérőjeSAE számÁr
TRIDON 670040006 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/8 Sae 6 - 10 db-os csomag | AB4ENE 1XHB5 6700400067 / 8 "22.23mm9.53mm3 / 8 "6€23.33
TRIDON 670040008 Tömlőbilincs Rozsdamentes acél Minimális átmérő 7/16 Sae 8 - 10 db | AB4ENF 1XHB6 6700400081"25.4mm11mm7 / 16 "8€23.33
TRIDON 670040010 tömlőbilincs Rozsdamentes acél Minimális átmérő 1/2 Sae 10 - 10 db-os csomag | AB4HUN 1XHB7 6700400101-1 / 16 "41.27mm13mm1 / 2 "10€23.33
TRIDON 670040012 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1/2 Sae 12 - 10 db-os csomag | AB4ENH 1XHB8 6700400121.25 "31.75mm13mm1 / 2 "12€23.33
TRIDON 670040016 Tömlőbilincs Rozsdamentes acél Minimális átmérő 11/16 Sae 16 - 10 db-os csomag | AB4ENJ 1XHB9 6700400161.5 "38.1mm18mm11 / 16 "16€24.15
TRIDON 670040020 tömlőbilincs Rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 Sae 20 - 10 db-os csomag | AB4ENK 1XHC1 6700400201.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20€24.78
TRIDON 670040024 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1 Sae 24 - 10 db | AB4ENL 1XHC2 6700400242"50.8mm25.4mm1"24€26.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIDON 670040044 tömlőbilincs rozsdamentes acél minimális átmérő 2-1/4 Sae 44 - 10 db-os csomag
€33.46 /Mértékegység