Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIDON 5Y012 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1/2 Sae 12 - 10 db-os csomag | AB4EPE 1XHE2

TRIDON 5Y012 tömlőbilincs rozsdamentes acél minimális átmérő 1/2 Sae 12 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4EPE Modell: 5Y012Kereszthivatkozás: 1XHE2
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
€23.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreg hajtómű tömlő bilincs
sáv Anyaga201 / 301 rozsdamentes acél
Sávszélesség1 / 2 "
Szorító típusKulcsrakész
Ház anyaga201 / 301 rozsdamentes acél
Max. Bilincs átmérője1.25 "
Metrikus Dia. Max.31.75mm
Metrikus Dia. Min.13mm
Min. Bilincs átmérője1 / 2 "
SAE szám12
Csavar anyagaGalvanizált acél és hőre lágyuló műanyag
Csavar méret5 / 16 "
Vastagság0.023 "
Nyomaték35 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termék részletek:

    • Sávnyílások (téglalap alakú)
    • Almárka: Ideális

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar anyagasáv AnyagaHáz anyagaNyomatékMax. Bilincs átmérőjeMetrikus Dia. Max.Metrikus Dia. Min.Min. Bilincs átmérőjeÁr
TRIDON 6Y004 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 5/16 - 10 db-os csomag | AB4EPD 1XHD9 6Y004Galvanizált acél és hőre lágyuló műanyag201 / 301 rozsdamentes acél201 / 301 rozsdamentes acél30-35 in.-lb.5 / 8 "15.87mm6.35mm1 / 4 "€18.04
TRIDON 5Y020 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 Sae 20 - 10 db-os csomag | AB4EPF 1XHE3 5Y020Galvanizált acél és hőre lágyuló műanyag201 / 301 rozsdamentes acél201 / 301 rozsdamentes acél35 in.-lb.1.75 "38.1mm17.46mm3 / 4 "€22.91
TRIDON 5Y028 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1-1/4 Sae 28 - 10 db-os csomag | AB4EPG 1XHE4 5Y028Galvanizált acél és hőre lágyuló műanyag201 / 301 rozsdamentes acél201 / 301 rozsdamentes acél35 in.-lb.2.25 "57.15mm31.75mm1.25 "€28.92
TRIDON 5Y036 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1-3/4 Sae 36 - 10 db-os csomag | AB4EPH 1XHE5 5Y036Galvanizált acél és hőre lágyuló műanyag201 / 301 rozsdamentes acél201 / 301 rozsdamentes acél35 in.-lb.2.75 "69.85mm44.45mm1.75 "€31.71
TRIDON 5Y048 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 2-1/2 Sae 48 - 10 db-os csomag | AB4EPJ 1XHE6 5Y048Galvanizált acél és hőre lágyuló műanyag201 / 301 rozsdamentes acél201 / 301 rozsdamentes acél35 in.-lb.3.5 "88.9mm63.5mm2.5 "€34.92
TRIDON 5Y064V tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 2-1/2 Sae 64 - 2 db | AC2YUH 2PA81 5Y064VHorganyzott acél301 Stainless Steel201 Stainless Steel30 in.-lb.4.5 "114mm64mm2.5 "€9.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIDON 5Y012 tömlőbilincs rozsdamentes acél minimális átmérő 1/2 Sae 12 - 10 db-os csomag
€23.27 /Mértékegység