Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO 30203 Zárt rendszerű állandó szintű olajozó, irányzékkel, 4 oz. Kapacitás | AE4CMB 5JG82

TRICO 30203 Zárt rendszerű, állandó szintű olajozó, irányzóval, 4 oz. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AE4CMB Típus: 30203Kereszthivatkozás: 5JG82
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
€321.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt rendszerű olaj
Tál anyagaÜveg
Kapacitás4 oz.
Nyakörv anyagacink
csatlakozás1 / 4 "NPT
FunkcióFolyamatosan fenntartja az olajszintet és megakadályozza a véletlen túltöltést
Magasság7 1/16 "- 7 13/16"
Szélesség2 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8413919520
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM
  • API

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelik fel az olajozó zárt rendszert?

A.

  • Beépítés előtt meg kell határozni a tengely forgásirányát.
  • Szerelje fel az olajozót a berendezésnek a tengely forgásiránya felé néző oldalára, hogy elkerülje az olajozó hibás adagolását.
  • Lazítsa meg a rögzítőcsavart és vegye ki a tartályt.
  • Húzza meg a mellékelt dugót az oldalsó vagy alsó folyadéknyílásban.
  • Vigyen fel csőmenet tömítőanyagot egy NPT-apa (nem tartozék) csatlakozó mindkét végére, és húzza meg a maradék folyadéknyílásban és csapágyházban.
  • A zárt rendszer függőleges helyzetben legyen párhuzamos a csapágyházzal.
  • Vigyen fel csőmenet tömítőanyagot egy külső csatlakozóra (nem tartozék), és húzza meg a szellőzőnyílásba. Ismételje meg ugyanezt a második csatlakozódugóval.
  • Csatlakoztasson egy réz- vagy nejloncsövet az NPT csatlakozókhoz, hogy szellőzővezetékként szolgáljon.
  • Az imbuszkulccsal állítsa be a nyakörvet a kívánt folyadékszintre.
  • Töltse fel a csapágykamrát a fő testen keresztül, amíg el nem éri az irányjelzőn látható optimális folyadékszintet.
  • Használja a tartályt az olaj megfelelő szintre történő adagolásához.
  • Helyezze a hüvelykujját a tartály kifolyójára, fordítsa meg, és helyezze be a kifolyót a fő testbe, amíg a felső öntvény ki nem ér a gallérra.
  • Rögzítse a rögzítőcsavarokat a felső öntvényen, és indítsa el a gépet.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságSzélességÁr
TRICO 30205 zárt rendszerű állandó szintű olajozó, irányzékkel, 8 oz. Kapacitás | AK7FGK 302058 oz.7 1/16 "- 7 13/16"2 11 / 16 "€260.95
TRICO 30210 zárt rendszerű állandó szintű olajozó, irányzékkel, 16 oz. Kapacitás | AK7FGV 3021016 oz.8 7/8 "- 9 5/8"4 1 / 8 "€157.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 30203 Zárt rendszerű, állandó szintű olajozó, irányzóval, 4 oz. Kapacitás
€321.63 /Mértékegység