TRI-ARC UKDEC115246 gördülő létra 14 lépcsős perforált futófelület | AF9ADL 29RJ59

TRI-ARC UKDEC115246 gördülő létra 14 lépcsős perforált futófelület

Cikkszám: AF9ADL Típus: UKDEC115246Kereszthivatkozás: 29RJ59
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,562.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaLépészár
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmélység111 "
Alapszélesség36 "
Alsó szélesség40 "
Mászószög50 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága36 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség450 font
AnyagAcél
Lépések száma15
Teljes magasság186 "
Teljes szélesség36 "
Platform mélysége17 "
A platform magassága150 "
Platform szélesség24 "
Mélység8.5 "
Lépés szélessége24 "
Futófelületátlyukadt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 249.75
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)609.6
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód7326908560

Termékváltozatok

TermékekModellAlapmélységAlapszélességAlsó szélességLépések számaTeljes magasságTeljes szélességA platform magasságaÁr
TRI-ARC UKDEC111246 gördülő létra 11 lépcsős perforált futófelület | AF8ZWN 29RJ55 UKDEC11124684 "34 "35 "11146 "34 "110 "€1,924.19
ajánlatkérés
TRI-ARC UKDEC112246 gördülő létra 12 lépcsős perforált futófelület | AF8ZWP 29RJ56 UKDEC11224690 "34 "35 "12156 "34 "120 "€1,904.74
ajánlatkérés
TRI-ARC UKDEC113246 gördülő létra 13 lépcsős perforált futófelület | AF8ZWQ 29RJ57 UKDEC11324697 "36 "40 "13166 "36 "130 "€2,264.73
ajánlatkérés
TRI-ARC UKDEC114246 gördülő létra 14 lépcsős perforált futófelület | AF8ZWR 29RJ58 UKDEC114246104 "36 "40 "14176 "36 "140 "€2,326.60
ajánlatkérés
TRI-ARC UKDEC106246 gördülő létra 6 lépcsős perforált futófelület | AF9ADF 29RJ50 UKDEC10624650 "34 "35 "692 "34 "60 "€1,279.67
ajánlatkérés
TRI-ARC UKDEC107246 gördülő létra 7 lépcsős perforált futófelület | AF9ADG 29RJ51 UKDEC10724656 "34 "35 "7102 "34 "70 "€1,278.49
ajánlatkérés
TRI-ARC UKDEC108246 gördülő létra 8 lépcsős perforált futófelület | AF9ADH 29RJ52 UKDEC10824664 "34 "35 "8116 "34 "80 "€1,388.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRI-ARC UKDEC115246 gördülő létra 14 lépcsős perforált futófelület
€2,562.22 /Mértékegység