TRACTEL T 508 kézi kábelemelő | AF2UJF 6XXG2

TRACTEL T 508 kézi kábelemelő

Raktáron
Tétel: AF2UJF Modell: T 508Kereszthivatkozás: 6XXG2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,084.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi kábelemelő
Kábel átmérője5 / 16 "
Kábel hossza30 láb.
befejezHorganyzott
Fogantyúhossz16 "hogy 27"
Horognyitás1"
Teherbírás2000 font
AnyagGalvanizált acél
Min. Horgok között20.5 "
Húzókapacitás4000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.15
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8425190000
Származási országFR

Termék részletek:

    • Almárka: GRIPHOIST

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeFogantyúhosszTeherbírásMin. Horgok közöttHúzókapacitásÁr
TRACTEL TU 17 kézi kábelemelő | AF2UHZ 6XXF6 TU 175 / 16 "18 "hogy 28"2000 font28.5 "4000 font€2,695.32
TRACTEL TU28 kézi kábelemelő | AF2UJB 6XXF8 TU287 / 16 "26 "hogy 45"4000 font36.5 "8000 font€4,300.24
TRACTEL TU-32 kézi kábelemelő | AF2UJD 6XXG0 TU-325 / 8 "26 "hogy 45"8000 font32.5 "16,000 font€6,175.33
TRACTEL T-516 kézi kábelemelő | AF2UJG 6XXG3 T-5167 / 16 "26 "hogy 45"4000 font26 "8000 font€2,863.28
TRACTEL T-532 kézi kábelemelő | AF2UJH 6XXG4 T-5325 / 8 "26 "hogy 45"8000 font29 "16,000 font€4,901.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACTEL T 508 kézi kábelemelő
€2,084.89 /Mértékegység