Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRACEABLE 5017 LED vaku, nagy számjegyű 2 csatornás időzítő | AE9KLL 6KED8

TRACEABLE 5017 LED vaku, nagy számjegyű 2 csatornás időzítő

Raktáron
Tétel: AE9KLL Típus: 5017Kereszthivatkozás: 6KED8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€75.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőzítő
Pontosság0.01%
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreHallható vagy vizuális riasztás
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs tanúsítványIgen, egy ISO 17025 A2LA akkreditált kalibráló laboratóriumból és a NIST-ig visszavezethető
kijelzőKettős, ea. 5/8 "LCD
Időzítési tartomány99 óra, 59 perc, 59 másodperc
típusDigitális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód9106907500
Származási országCN

Termék részletek:

    • 12/24 órás óraüzem (nem)
    • Naptár kijelző (nem)
    • Visszaszámláló (Igen)
    • Tizedes kijelző (nem)
    • Eltelt idő (igen)
    • Óra harangjáték (nem)
    • Memória visszahívása (Igen)
    • Szundi ébresztés (nem)
    • Vízálló (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típuskijelzőMax. Idő beállításÁr
Nyomon követhető 5006 2 memória időzítő | AE9KLH 6KED5 5006-1.5 V ezüst-oxidKettős, ea. 3/8 "LCD23 óra, 59 perc, 59 másodperc€43.56
TRACEABLE 5008 3 csatornás Jumbo Timer | AE9KLJ 6KED6 5008-1.5 V ezüst-oxid1-3 / 4 "x 1-1 / 2" Három sor 1/2 "LCD számjeggyel99 óra, 59 perc, 59 másodperc€72.64
Nyomon követhető 5013 Led Flash nagy számjegyű riasztás időzítő | AE9KLK 6KED7 5013-AAA1 "-os LCD99 perc, 59 mp€51.97
TRACEABLE 5026 Qc időzítő | AE9KLM 6KED9 5026-1.5 V ezüst-oxidegy, 3/4 "LCD20 XNUMX óra.€33.99
TRACEABLE 5045 Timer Plus | AE9KLN 6KEE0 50450.005%1.5 V ezüst-oxid1/3 "LED-€67.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACEABLE 5017 LED vaku, nagy számjegyű 2 csatornás időzítő
€75.13 /Mértékegység