TRACEABLE 4189 Hőmérséklet/páratartalom mérő 10 - 95 Relatív páratartalom tartomány | AD2AKU 3LYW2

TRACEABLE 4189 Hőmérséklet/páratartalom mérő 10-95 Relatív páratartalom tartomány

Tétel: AD2AKU Típus: 4189Kereszthivatkozás: 3LYW2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet páratartalom mérő
Akkumulátor típus9 V alkáli
Kalibrációs tanúsítványNIST
Vezetékhossz40 "
AdatmegőrzésIgen
Adatnaplózás1000 pontok
Harmatpont-tartomány-13.5 foktól 120.1 fokig F
kijelző1-3 / 8 "magas
Páratartalom pontossága+/- 2% relatív páratartalom közepes, különben +/- 4%
Páratartalom felbontás0.0001
FelületUSB
Memory designMinimum maximum
Szonda Dia.2 / 3 "
Szonda hossza8"
Relatív páratartalom-tartomány10 - 95%
Válaszidő1 sec.
Hőmérséklet Pontosság+/-1 C fok (0 és 40 C között), egyébként +/-2 C fok
Temp. Hatótávolság32 fokozatok az 122 fokig
Temp. Felbontás0.1 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.95
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9025803500
Származási országTW

Termék részletek:

    • Méter stílus (adatnaplózás)
    • Különleges jellemzők: Opcionális adatrögzítő rendszer elérhető

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACEABLE 4189 Hőmérséklet/páratartalom mérő 10-95 Relatív páratartalom tartomány