Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRACEABLE 4185 harmatpontmérő 10-95 relatív páratartalom tartomány | AD2AJW 3LYH7

TRACEABLE 4185 harmatpontmérő 10–95 relatív páratartalom tartomány

Raktáron
Tétel: AD2AJW Típus: 4185Kereszthivatkozás: 3LYH7
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
€369.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHarmatpont mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs tanúsítványNIST
Vezetékhossz36 "
AdatmegőrzésIgen
Harmatpont-tartomány0-50 F fok
kijelzőKettős 1-1 / 8 "magas LCD
Páratartalom pontossága+/- 2% relatív páratartalom közepes, különben +/- 4%
Páratartalom felbontás0.1%
FelületRS-232
Memory designMinimum maximum
Szonda Dia.7 / 10 "
Szonda hossza8.5 "
Relatív páratartalom-tartomány10 - 95%
Érzékelő típusPolimer film
Hőmérséklet Pontosság+/-10 foktól 40 fokig, egyébként +/-2 C-ig
Temp. Hatótávolság0 fok és 199.9 fok F között
Temp. Felbontás0.1 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.19
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)42.55
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód9025803500
Származási országTW

Termék részletek:

    • Méter stílus (adatnaplózás)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACEABLE 4185 harmatpontmérő 10–95 relatív páratartalom tartomány
€369.59 /Mértékegység