Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-613 Tantermi zár bronz küldőkar | AH4NNA 35DY14

TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-613 osztálytermi zár bronz küldetés kar

Raktáron
Tétel: AH4NNA Modell: XME-9020-IC-Q-613Kereszthivatkozás: 35DY14
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
€1,823.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus tantermi zár
Hozzáférés típusabillentyűzet
kulcsközép-2.75 "
Az akkumulátor élettartamának1-2 év.
Ajtó vastagsága1.75 "
Esemény naplójaNem
befejezOlajra dörzsölt bronz
Tűzminőség3 XNUMX óra.
FunkcióProgramozható funkcióvezérlés
Fokozat1
KézMező megfordítható
Fogantyú típusaKapcsolt karos küldetés
Belső mélység2.75 "
Belső magasság10 15 / 32 "
Belső szélesség3 21 / 64 "
IP besorolásNem értékelt
A retesz elülső mérete1-1 / 4 "x 8"
Retesz hossza3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Felhasználói kódok250
Felszerelési stílusHorony
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső mélység2-11 / 16 "
Külső magasság10 15 / 32 "
Külső szélesség3 27 / 64 "
Áramforrás(4) AA elemek
Időzített belépési támogatás8 sec.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országTW

Termék részletek:

    • Főbb felülírási lehetőségek: Cserélhető mag
    • Kezelő anyaga: Cink
    • Max. Közelségi tartomány: 3/4 "
    • Elektromos / mechanikus: Elektromos

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTűzminőségFogantyú típusaÁr
TOWNSTEEL XME-9020-S-626 Tantermi zár szatén króm Sentinel kar | AH4NMH 35DX97 XME-9020-S-626Szatén króm3 XNUMX óra.Kapcsos kar Sentinel€1,823.58
TOWNSTEEL XME-9020-Q-626 Tantermi zár szatén króm küldőkar | AH4NMJ 35DX98 XME-9020-Q-626Szatén króm3 XNUMX óra.Kapcsolt karos küldetés€1,823.58
TOWNSTEEL XME-9020-G-626 Tantermi zár szatén króm gálakar | AH4NMK 35DX99 XME-9020-G-626Szatén króm3 óraKapcsolt karú gála€1,823.58
TOWNSTEEL XME-9020-IC-S-626- tantermi zár szatén króm Sentinel kar | AH4NMW 35DY10 XME-9020-IC-S-626-Szatén króm3 óraKapcsos kar Sentinel€1,823.58
TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-626 Tantermi zár szatén króm küldőkar | AH4NMX 35DY11 XME-9020-IC-Q-626Szatén króm3 XNUMX óra.Kapcsolt karos küldetés€1,823.58
TOWNSTEEL XME-9020-IC-G-626 tantermi zár szatén króm gálakar | AH4NMY 35DY12 XME-9020-IC-G-626Szatén króm3 XNUMX óra.Kapcsolt karú gála€1,823.58
TOWNSTEEL XME-9020-IC-S-613 Tantermi zár Bronz Sentinel kar | AH4NMZ 35DY13 XME-9020-IC-S-613Olajra dörzsölt bronz3 XNUMX óra.Kapcsos kar Sentinel€1,823.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-613 osztálytermi zár bronz küldetés kar
€1,823.58 /Mértékegység