Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL TDC-70-ALUM Ajtócsukó Standard Üzemeltetési Szabvány | AG4URP 34NM38

TOWNSTEEL TDC-70-ALUM Ajtózáró Szabványos Üzemi Szabvány

Raktáron
Tétel: AG4URP Modell: TDC-70-ALUMKereszthivatkozás: 34NM38

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€220.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaKovácsolt acél
Kar típusaStandard
Közelebbi teljesítményNormál vám
Közelebb típusRack és fogaskerék
Záró üzemmódHidraulikus
színekAlumínium
AjtókezelésNem kezes
Külső ajtó szélessége42 "
befejezSzatén
Ház magassága3–5 ”
A belső ajtó szélessége48 "
Max. Ajtónyitás90 fokozatok az 180 fokig
Felszerelési stílusCsomagolt
Powered ByHidraulikus / rugós
Vetítés a falról5"
Tavaszi méretÁllítható 1-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6765
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302413000

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaszínekbefejezFelszerelési stílusÁr
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Ajtózár Extra Heavy Duty Fekete | AG4UDH 34NM24 TDC-40CUSH-DUROCushFeketeFestettPárhuzamos kar€422.93
TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM Ajtózáró Extra nagy teherbírású alumínium | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-ALUMKésleltetett műveletAlumíniumSzaténStandard kar€347.88
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO ajtózáró késleltetett akció fekete | AG4UDK 34NM26 TDC-40DA-DUROKésleltetett műveletFeketeFestettStandard kar€347.88
TOWNSTEEL TDC-40-DURO ajtózáró standard fekete kovácsolt acél | AG4UDL 34NM27 TDC-40-DUROStandard FeketeFestettCsomagolt€337.76
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM ajtózáró tartó nyitott / párnázott alumínium | AG4UDM 34NM28 TDC-40HCUSH-ALUMTartsa az Open / Cush gombotAlumíniumSzaténPárhuzamos kar€413.98
TOWNSTEEL TDC-40-ALUM ajtózáró extra nagy teherbírású szabvány | AG4URE 34NM22 TDC-40-ALUMStandard AlumíniumSzaténCsomagolt€337.76
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM ajtózáró extra nagy teherbírású párna | AG4URF 34NM23 TDC-40CUSH-ALUMCushAlumíniumSzaténPárhuzamos kar€422.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL TDC-70-ALUM Ajtózáró Szabványos Üzemi Szabvány
€220.85 /Mértékegység