Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL FME-4010-RFID-IC-G-613 Tantermi zár bronz gálakar | AH4NJK 35DX30

TOWNSTEEL FME-4010-RFID-IC-G-613 Tantermi zár bronz gálakar

Raktáron
Tétel: AH4NJK Típus: FME-4010-RFID-IC-G-613Kereszthivatkozás: 35DX30
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
€2,094.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus tantermi zár
Hozzáférés típusaRFID
kulcsközép-2.75 "
Az akkumulátor élettartamának1-2 év.
Ajtó vastagsága1.75 "
Esemény naplójaNem
befejezOlajra dörzsölt bronz
Tűzminőség3 XNUMX óra.
FunkcióProgramozható funkcióvezérlés
Fokozat1
KézMező megfordítható
Fogantyú típusaMerev karú gála
Belső mélység2.75 "
Belső magasság8 41 / 64 "
Belső szélesség3 21 / 64 "
IP besorolásNem értékelt
A retesz elülső mérete1-1 / 4 "x 8"
Retesz hossza3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Felhasználói kódok250
Felszerelési stílusHorony
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső mélység2-3 / 4 "
Külső magasság8 21 / 32 "
Külső szélesség3 27 / 64 "
Áramforrás(4) AA elemek
Időzített belépési támogatás8 sec.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országTW

Termék részletek:

    • Főbb felülírási lehetőségek: Cserélhető mag
    • Kezelő anyaga: Nem alkalmazható
    • Max. Közelségi tartomány: 3/4 "
    • Elektromos / mechanikus: Elektromos

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTűzminőségFogantyú típusaÁr
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-S-626 Tantermi zár Szatén króm Sentinel kar | AH4NHR 35DX13 FME-4010-RFID-S-626Szatén króm3 óraMerev kar Sentinel€2,094.89
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-Q-626 Tantermi zár szatén króm küldőkar | AH4NHT 35DX14 FME-4010-RFID-Q-626Szatén króm3 óraMerev karos küldetés€2,094.89
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-G-626 tantermi zár szatén króm gálakar | AH4NHU 35DX15 FME-4010-RFID-G-626Szatén króm3 XNUMX óra.Merev karú gála€2,094.89
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-S-613 Tantermi zár Bronz Sentinel kar | AH4NHV 35DX16 FME-4010-RFID-S-613Olajra dörzsölt bronz3 óraMerev kar Sentinel€2,094.89
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-Q-613 Tantermi zár bronz küldőkar | AH4NHW 35DX17 FME-4010-RFID-Q-613Olajra dörzsölt bronz3 óraMerev karos küldetés€2,094.89
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-G-613 Tantermi zár bronz gálakar | AH4NHX 35DX18 FME-4010-RFID-G-613Olajra dörzsölt bronz3 óraMerev karú gála€2,094.89
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-IC-S-626 Tantermi zár szatén króm Sentinel kar | AH4NJE 35DX25 FME-4010-RFID-IC-S-626Szatén króm3 óraMerev kar Sentinel€2,094.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL FME-4010-RFID-IC-G-613 Tantermi zár bronz gálakar
€2,094.89 /Mértékegység