Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL FME-2010-RFID-G-613 Tantermi zár bronz gálakar | AH4NRT 35DY99

TOWNSTEEL FME-2010-RFID-G-613 Tantermi zár bronz gálakar

Raktáron
Tétel: AH4NRT Típus: FME-2010-RFID-G-613Kereszthivatkozás: 35DY99
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
€1,615.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus zár
Hozzáférés típusaRFID
kulcsközép-2.75 "
Az akkumulátor élettartamának1-2 év.
Ajtó vastagsága1.75 "
Esemény naplójaNem
befejezOlajra dörzsölt bronz
Tűzminőség3 óra
FunkcióProgramozható funkcióvezérlés
Fokozat1
KézMező megfordítható
Fogantyú típusaMerev karú gála
Belső mélység2.75 "
Belső magasság10 15 / 32 "
Belső szélesség3 21 / 64 "
IP besorolásNem értékelt
A retesz elülső mérete1-1 / 4 "x 8"
Retesz hossza3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Felhasználói kódok250
Felszerelési stílusHorony
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső mélység2-11 / 16 "
Külső magasság10 15 / 32 "
Külső szélesség3 27 / 64 "
Áramforrás(4) AA elemek
Időzített belépési támogatás8 sec.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országTW

Termék részletek:

    • Kulcs felülírási lehetőségek: Schlage "C" 6 tűs kulccsal
    • Kezelő anyaga: Nem alkalmazható
    • Max. Közelségi tartomány: 3/4 "
    • Elektromos / mechanikus: Elektromos

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTűzminőségFogantyú típusaÁr
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-S-626 Tantermi zár szatén króm Sentinel kar | AH4NHD 35DX01 FME-2040-RFID-S-626Szatén króm3 óraKapcsos kar Sentinel€1,977.49
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-Q-626 Tantermi zár szatén króm küldőkar | AH4NHE 35DX02 FME-2040-RFID-Q-626Szatén króm3 óraKapcsolt karos küldetés€1,977.49
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-G-626 tantermi zár szatén króm gálakar | AH4NHF 35DX03 FME-2040-RFID-G-626Szatén króm3 XNUMX óra.Kapcsolt karú gála€1,977.49
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-S-626 Tantermi zár Szatén króm Sentinel kar | AH4NHK 35DX07 FME-2080-RFID-S-626Szatén króm3 XNUMX óra.Kapcsos kar Sentinel€1,977.49
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-Q-626 Tanteremzár szatén króm küldőkar | AH4NHL 35DX08 FME-2080-RFID-Q-626Szatén króm3 XNUMX óra.Kapcsolt karos küldetés€1,977.49
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-G-626 Tantermi zár szatén króm gálakar | AH4NHM 35DX09 FME-2080-RFID-G-626Szatén króm3 óraKapcsolt karú gála€1,977.49
TOWNSTEEL FME-2030-RFID-S-626 Tantermi zár Szatén króm Sentinel kar | AH4NJT 35DX37 FME-2030-RFID-S-626Szatén króm3 XNUMX óra.Merev kar Sentinel€1,854.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL FME-2010-RFID-G-613 Tantermi zár bronz gálakar
€1,615.19 /Mértékegység