TOUGH GUY 4KN39 Bélés 40-45 gallon Coreless - 250-es csomag | AD8JQC

TOUGH GUY 4KN39 bélés 40–45 gallon mag nélküli – 250 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8JQC Modell: 4KN39

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€88.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemeteszsákok
Zsákok tekercsenként / csomagonként25
Kapacitás40-45 gal.
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság48 "
Hossz48 "
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Max. Betöltés45 font
Csomag konfigurálásaMag nélküli tekercs
Sealcsillag
Erősségi besorolásközepes
Vastagság12micron
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.29
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellErősségi besorolásZsákok tekercsenként / csomagonkéntKapacitásVastagságSzélességszínekMagasságHosszPkg. Menny.Ár
TOUGH GUY 1CF86 Bélés 7-10 gallon tiszta HDPE - 1000-es csomag | AA9BZY 1CF86fény507-10 gal.8micron24 "Szűrő kikapcsolása24 "24 "1000€63.48
TOUGH GUY 2U384 Liner 38 Gallon Black Hdpe - 250 csomag AC3JZQ 2U384Nehéz, súlyos2538 gal.17micron30 "Fekete49 "49 "250€107.85
TOUGH GUY 3CCT7 Bélés 20-30 gallon átlátszó - 250-es csomag | AC8LRN 3CCT7Nehéz, súlyos2520-30 gal.16micron30 "Szűrő kikapcsolása37 "37 "250€81.52
TOUGH GUY 3U870 Bélés 20-30 gallon 37 hüvelyk hosszúság 30 hüvelyk szélesség - 500 csomag | AD2TQR 3U870közepes2520-30 gal.10micron30 "Szűrő kikapcsolása37 "37 "500€83.15
TOUGH GUY 49P429 10 literes szemeteskosár - 1000 darabos csomag | AD6RGF 49P429fény100010 gal.5micron24 "Szűrő kikapcsolása23 "23 "1000€57.00
TOUGH GUY 4CU29 szemeteskuka 60 gallon átlátszó - 150 db-os csomag | AD6ZLR 4CU29Extra nehéz1560 gal.22micron38 "Szűrő kikapcsolása60 "60 "150€131.15
TOUGH GUY 4KN28 Bélés 7-10 gallon tiszta HDPE - 1000-es csomag | AD8JPR 4 KN28fény507-10 gal.6micron24 "Szűrő kikapcsolása24 "24 "1000€60.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 4KN39 bélés 40–45 gallon mag nélküli – 250 db-os csomag
€88.89 /csomag