Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 3EDJ4 Csőkefe átmérője 1 3/4 1/4 Mnpt hossza 8 | AC8VUD

TOUGH GUY 3EDJ4 csőkefe átmérője 1 3/4 1/4 Mnpt hosszúság 8

Raktáron
Tétel: AC8VUD Modell: 3EDJ4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőkefe
Kefe Dia.1-3 / 4 "
Kefe hossza4.5 "
Kitöltés típusaSárgaréz
Fogantyú típusa1/4 "(M) NPS
Teljes hossz7.5 "
típusEgyetlen spirál / kettős szár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.Kefe hosszaKitöltés típusaTeljes hosszÁr
TOUGH GUY 3EDJ5 Csőkefe átmérője 2 1/4 1/4 Mnpt hossza 8 | AC8VUE 3EDJ52-1 / 4 "4.5 "Sárgaréz7.5 "€26.05
TOUGH GUY 3EDJ6 Csőkefe átmérője 2 3/4 1/4 Mnpt hossza 8 | AC8VUF 3EDJ62-3 / 4 "4.5 "Sárgaréz7.5 "€41.08
TOUGH GUY 3EDJ7 Csőkefe átmérője 3 1/4 Mnpt Hosszúság 8 | AC8VUG 3EDJ73"4.5 "Sárgaréz7.5 "€28.00
TOUGH GUY 3EDJ9 Csőkefe átmérője 3 1/2 1/4 Mnpt hossza 8 | AC8VUJ 3EDJ93-1 / 2 "4.5 "Sárgaréz7.5 "€47.06
TOUGH GUY 3EDK2 Csőkefe átmérője 1 3/4 1/4 Mnpt hossza 8 | AC8VUL 3EDK21-3 / 4 "5"Nejlon7.5 "€17.27
TOUGH GUY 3EDK3 csőkefe átmérő 2 1/4 Mnpt Hossz 8 | AC8VUM 3EDK32"5"Nejlon7.5 "€17.84
TOUGH GUY 3EDK4 Csőkefe átmérő 2 1/4 1/4 Mnpt Hosszúság 8 | AC8VUN 3EDK42-1 / 4 "5"Nejlon7.5 "€18.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 3EDJ4 csőkefe átmérője 1 3/4 1/4 Mnpt hosszúság 8
€19.70 /Mértékegység