Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 22VA22 hurkos végű nedves felmosó 13.5 uncia fehér 22 hüvelykes | AB7FRN

TOUGH GUY 22VA22 hurkos végű nedves felmosó 13.5 uncia fehér 22 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7FRN Modell: 22VA22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHurkos végű nedves mop
AlapanyagMűselyem
színekfehér
Színkódoló rendszerNem
Kapcsolat típusaGyorscsere / Oldalsó kapu
Száraz tömeg11-1 / 2 - 13-1 / 2 oz.
Vége típusHurok
Fejpánt mérete1"
MoshatóNem
Hossz22 "
AnyagGyanta / poliészter
Mop stílusStrip
rétegű1
Szélesség6–6 1/2 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzáraz tömegHosszÁr
TOUGH GUY 22VA20 hurkos végű nedves felmosó 7 uncia fehér 16 hüvelykes | AB7FRL 22VA206-7 oz.16 "€9.62
TOUGH GUY 22VA21 hurkos végű nedves felmosó 9-1/2 uncia fehér 18 hüvelykes | AB7FRM 22VA217-1 / 2 - 9-1 / 2 oz.18 "€10.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 22VA22 hurkos végű nedves felmosó 13.5 uncia fehér 22 hüvelyk
€15.81 /Mértékegység