Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 1ZCA2 padlólehúzó fekete 22 hüvelykes | AB4MXN

TOUGH GUY 1ZCA2 padlólehúzó fekete 22 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4MXN Modell: 1ZCA2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlóbetét
Penge hossza22 "
Penge anyagHabszivacs
Penge stílusEgyenes
színekFekete
Keret anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)54.86
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód9603908050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaPenge anyagPenge stílusÁr
TOUGH GUY 1ZCA4 padlólehúzó, kettős lapátos fekete 30 hüvelykes | AB4MXQ 1ZCA430 "HabszivacsEgyenes€64.17
TOUGH GUY 59JM38 padlólehúzó, 36 hüvelyk szélesség, ívelt neoprén, fogantyúval, fekete | CD3UHD 59JM3836 "NeoprénÍvelt€102.40
TOUGH GUY 48LZ47 padlólehúzó, dupla penge, menetes, normál menet, 22 hüvelykes lapátszélesség, gumi, egyenes | CU6VDL 48LZ47---€56.10
TOUGH GUY 48LZ37 padlólehúzó, dupla penge, menetes, normál menet, 22 hüvelykes lapátszélesség, gumi, egyenes | CU6VDM 48LZ37---€56.10
TOUGH GUY 48LZ46 padlólehúzó, dupla penge, menetes, normál menet, 22 hüvelykes lapátszélesség, gumi, egyenes | CU6VDN 48LZ46---€56.10
TOUGH GUY 48LZ50 padlólehúzó, dupla penge, menetes, normál menet, 22 hüvelykes lapátszélesség, TPE gumi | CU6VDP 48LZ50---€56.10
TOUGH GUY 59JM34 padlólehúzó, egylapátos, fogantyúval, kúpos, nem menetes szál, habgumi | CU6VDQ 59JM34---€48.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 1ZCA2 padlólehúzó fekete 22 hüvelykes
€36.05 /Mértékegység