Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 1TYV6 Wet Mop Antimikrobiális Nagy zöld | AB3KWB

TOUGH GUY 1TYV6 nedves felmosó antimikrobiális nagy zöld

Raktáron
Tétel: AB3KWB Modell: 1TYV6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHurkos végű nedves mop
AlapanyagPamut
színekZöld
Színkódoló rendszerIgen
Kapcsolat típusaTípus bilincs/Gyorscsere/Oldalkapu
Száraz tömeg22-28 oz.
Vége típusHurok
Fejpánt mérete5"
MoshatóIgen
Hossz20 "
AnyagPamut / szintetikus keverék
Mop stílusHúr
rétegű4
Szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAlapanyagszínekAnyagMop stílusSzélességSzínkódoló rendszerKapcsolat típusaÁr
TOUGH GUY 19N831 nedves felmosó, hurkos vég 16 oz. | AA8QRC 19N83118 "PamutZöldGyapjú / pamut / kevlár / nejlonHúr7"Nem-€22.92
TOUGH GUY 1NNW3 nedves felmosó felmosó újrahasznosított zöld mérete Kicsi | AB2TLJ 1NNW3-polietilénZöld-Húr-Nem-€25.20
TOUGH GUY 1NNW4 nedves felmosó, újrahasznosított zöld méretű közepes | AB2TLK 1NNW4-polietilénZöld-Húr-Nem-€30.40
TOUGH GUY 1NNW5 nedves felmosó felmosó újrahasznosított zöld méretű nagy | AB2TLL 1NNW5-polietilénZöld-Húr-Nem-€39.28
TOUGH GUY 1NNW6 Nedves Mop Újrahasznosított Zöld Méret Extra Nagy | AB2TLM 1NNW621 "polietilénZöldPolietilén-tereftalát / pamut / szintetikus keverékHúr5.75 "Nem-€51.09
TOUGH GUY 1NNW7 nedves felmosó felmosó újrahasznosított zöld mérete Kicsi | AB2TLN 1NNW7-polietilénZöld-Húr-Nem-€25.19
TOUGH GUY 1NNW8 nedves felmosó, újrahasznosított zöld méretű közepes | AB2TLP 1NNW8-polietilénZöld-Húr-Nem-€29.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 1TYV6 nedves felmosó antimikrobiális nagy zöld
€30.49 /Mértékegység