Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 1EUB5 ablaktörlő 18 hüvelykes | AA9RLN

TOUGH GUY 1EUB5 18 hüvelykes ablaktörlő

Raktáron
Tétel: AA9RLN Modell: 1EUB5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblaktisztító
Penge hossza18 "
Penge anyagGumi
Penge stílusEgyenes
színekFekete
Keret anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9603908050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaÁr
TOUGH GUY 1EUB4 ablaktörlő 12 hüvelykes | AA9RLM 1 EUB412 "€44.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 1EUB5 18 hüvelykes ablaktörlő
€50.81 /Mértékegység