TOUGH GUY 15E467 Bélés 20-30 gallon kék - 250-es csomag | AA6YFJ

TOUGH GUY 15E467 Bélés 20-30 gallon kék – 250 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA6YFJ Modell: 15E467

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€107.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemeteszsákok
Zsákok tekercsenként / csomagonként25
Kapacitás20-30 gal.
színekKék
Magasság37 "
Hossz37 "
AnyagSzuperhexén HAO
Max. Betöltés60 font
Csomag konfigurálásaMag nélküli tekercs
Sealcsillag
Erősségi besorolásExtra nehéz
Vastagság0.75 millil.
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.642
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)39.69
Hajószélesség (cm)29.53
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságZsákok tekercsenként / csomagonkéntKapacitásSzélességszínekMagasságHosszMax. BetöltésPkg. Menny.Ár
TOUGH GUY 15E461 Bélés 7-10 gallon átlátszó - 500 db-os csomag | AA6YFC 15E4610.75 millil.507-10 gal.24 "Szűrő kikapcsolása24 "24 "50 font500€105.77
TOUGH GUY 15E462 Bélés 7-10 gallon átlátszó - 250 db-os csomag | AA6YFD 15E4621.2 millil.257-10 gal.24 "Szűrő kikapcsolása24 "24 "60 font250€66.67
TOUGH GUY 15E463 Bélés 7-10 gallon átlátszó - 250 db-os csomag | AA6YFE 15E4631.4 millil.257-10 gal.24 "Szűrő kikapcsolása24 "24 "75 font250€103.58
TOUGH GUY 15E464 Bélés 12-16 gallon átlátszó - 500 db-os csomag | AA6YFF 15E4640.75 millil.5012-16 gal.24 "Szűrő kikapcsolása33 "33 "60 font500€126.46
TOUGH GUY 15E465 Bélés 12-16 gallon átlátszó - 250-es csomag | AA6YFG 15E4651.2 millil.2512-16 gal.24 "Szűrő kikapcsolása33 "33 "65 font250€116.44
TOUGH GUY 15E466 Bélés 12-16 gallon átlátszó - 250-es csomag | AA6YFH 15E4661.4 millil.2512-16 gal.24 "Szűrő kikapcsolása33 "33 "75 font250€144.06
TOUGH GUY 15E468 Bélés 20-30 gallon átlátszó - 250 db-os csomag | AA6YFK 15E4680.75 millil.2520-30 gal.30 "Szűrő kikapcsolása37 "37 "60 font250€104.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 15E467 Bélés 20-30 gallon kék – 250 db-os csomag
€107.75 /csomag