TORNADO 99410 többfelületi súroló 13 hüvelyk | AF7MHX 21YG54

TORNADO 99410 Multi Surface súroló 13 hüvelykes

Tétel: AF7MHX Típus: 99410Kereszthivatkozás: 21YG54

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbfelületi súroló
Ecsetsebesség650 rpm
Tisztítóút13 "
Áramforrás120 V AC, 60 Hz
Helyreállítási tartály kapacitása0.4 gal.
Megoldás tartály kapacitása1 gal.
Hangszint69 dB
Vákuum motor1 HP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.85
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)55.63
HS-kód8479892000

Termék részletek:

    • Ecsetmotor (1 LE)
    • Fedélzeti stílus (hengeres)

Termékváltozatok

TermékekModellTételHangszintÁr
TORNADO 99406 vezetékes elektromos mini súroló 16 hüvelykes | AF7MCV 21YG55 99406Kábel elektromos mini súroló71 dB€8,734.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO 99410 Multi Surface súroló 13 hüvelykes