Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK 3010 Photocontrol öblítés vagy elosztódoboz 120vac | AD8EVC 4JNR2

TORK 3010 Photocontrol öblítő vagy csatlakozódoboz 120vac

Raktáron
Tétel: AD8EVC Típus: 3010Kereszthivatkozás: 4JNR2
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
€32.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekFekete
KapcsolatfelvételSPST
Mélység1.625 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki3 a 15
Lábgyertyák be1 a 5
Ház anyagaLexan (R)
Hossz4.5 "
Max. Előtéterősítők15
Max. Izzó erősítők16.7
Max. Teljesítmény2000
FelszerelésÖblítés / doboz
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyatkor bekapcsolva, hajnalban kikapcsolva
Temp. Hatótávolság-40 foktól 140 fokig F
Feszültség120 VAC
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Időjárásálló

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr
TORK 3000 Photocontrol öblítés 120vac | AD8EVA 4JNP9 30001.5 "2"2000120 VAC1"€29.44
TORK 3002 Photocontrol öblítés 208-tól 277vac | AD8EVB 4JNR1 30021.5 "2"3470 a 4620208-277 VAC1"€35.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK 3010 Photocontrol öblítő vagy csatlakozódoboz 120vac
€32.23 /Mértékegység