Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TITAN HD PRCFD705A motorjárati kondenzátor 70/5 Mfd 440v kerek | AF7BRQ 20UD91

TITAN HD PRCFD705A motorjárati kondenzátor 70/5 Mfd 440v kerek

Raktáron
Tétel: AF7BRQ Típus: PRCFD705AKereszthivatkozás: 20UD91
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
€83.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor Dual Run kondenzátor
Esetmagasság3-29 / 32 "
Case MaterialAlumínium
FedőanyagAcél
Átmérő2.5 "
EIA UL bázisA
Hz50/60
Microfarad besorolás70/5
Teljes magasság4 13 / 32 "
Teljes szélesség2.5 "
AlakRound
Temp. Hatótávolság-40 foktól 70 fokig
Csatlakozó típusa1/4 "hüvelyes férfi gyorscsatlakozás
Feszültség440 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8532300090

Termék részletek:

    • Teljes alak (kerek)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes magasságTeljes szélességAlakÁr
TITAN HD POCFD255A motoros kondenzátor 25/5 Mfd 440v ovális | AF7BPR 20UD46 POCFD255A-3 13 / 32 "2.75 "ovális€43.14
TITAN HD POCFD305A motoros kondenzátor 30/5 Mfd 440v ovális | AF7BPT 20UD47 POCFD305A-3 13 / 32 "2.75 "ovális€53.53
TITAN HD POCFD355A motorjárati kondenzátor 35/5 Mfd 440v ovális | AF7BPU 20UD48 POCFD355A-3 13 / 32 "2.75 "ovális€53.53
TITAN HD POCFD405A motorjárati kondenzátor 40/5 Mfd 440v ovális | AF7BPV 20UD49 POCFD405A-4 13 / 32 "2.75 "ovális€54.67
TITAN HD POCFD455A motor futási kondenzátor 45/5 Mfd 440v ovális | AF7BPW 20UD50 POCFD455A-4 13 / 32 "2.75 "ovális€56.47
TITAN HD POCFD805A motoros kondenzátor 80/5 Mfd 440v ovális | AF7BPX 20UD51 POCFD805A-5.25 "3 35 / 64 "ovális€97.05
TITAN HD PRCFD205A motorjárati kondenzátor 20/5 Mfd 440v kerek | AF7BQQ 20UD68 PRCFD205A2"3 13 / 32 "2"Round€60.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TITAN HD PRCFD705A motorjárati kondenzátor 70/5 Mfd 440v kerek
€83.99 /Mértékegység