Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TIMKEN LO530 Labyrinth Seal, 27 mm Overall Width | BG2BKM

TIMKEN LO530 Labirintus tömítés, 27 mm teljes szélesség

Raktáron
Tétel: BG2BKM Modell: LO530

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€816.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TIMKEN LO314 Labirintustömítés, 104.5 mm átmérő, acél | BF6CVJ LO314-
ajánlatkérés
TIMKEN LO612 labirintustömítés, 94 mm átmérőjű, acél | BF6CVK LO612-
ajánlatkérés
TIMKEN LO210 Labirintus tömítés, 79 mm átmérő, acél | BF6QEF LO210-
ajánlatkérés
TIMKEN LO3030 Labirintustömítés, 200.5 mm átmérő, acél | BF6QEG LO3030-
ajánlatkérés
TIMKEN LO308 Labirintus tömítés, 69 mm átmérő, acél | BF6QEH LO308-
ajánlatkérés
TIMKEN LO312 labirintustömítés, 16 mm teljes szélesség | BF6QEJ LO312-
ajánlatkérés
TIMKEN LO510 labirintustömítés, 16 mm teljes szélesség | BF6QEK LO510€231.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TIMKEN LO530 Labirintus tömítés, 27 mm teljes szélesség
€816.80 /Mértékegység