TIMKEN LO520 Labyrinth Seal, 145.5 mm Diameter, Steel | BN9BCB

TIMKEN LO520 Labirintustömítés, 145.5 mm átmérő, acél

Item: BN9BCB Modell: LO520
€329.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TIMKEN LO314 Labirintustömítés, 104.5 mm átmérő, acél | BF6CVJ LO314-
ajánlatkérés
TIMKEN LO612 labirintustömítés, 94 mm átmérőjű, acél | BF6CVK LO612-
ajánlatkérés
TIMKEN LO210 Labirintus tömítés, 79 mm átmérő, acél | BF6QEF LO210-
ajánlatkérés
TIMKEN LO3030 Labirintustömítés, 200.5 mm átmérő, acél | BF6QEG LO3030-
ajánlatkérés
TIMKEN LO308 Labirintus tömítés, 69 mm átmérő, acél | BF6QEH LO308-
ajánlatkérés
TIMKEN LO312 labirintustömítés, 16 mm teljes szélesség | BF6QEJ LO312-
ajánlatkérés
TIMKEN LO510 labirintustömítés, 16 mm teljes szélesség | BF6QEK LO510€231.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TIMKEN LO520 Labirintustömítés, 145.5 mm átmérő, acél
€329.14 /Mértékegység