TIMKEN HMV 100 HMV hidraulikus anya, 635 mm-es méret

Tétel: BG2TYG Modell: HMV 100

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.3

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TIMKEN HMV 38 HMV hidraulikus anya, 270 mm Méret | BF4MBQ HMV 38-
ajánlatkérés
TIMKEN HMV 42 HMV hidraulikus anya, 295 mm Méret | BF4MBR HMV 42-
ajánlatkérés
TIMKEN HMV 160 HMV hidraulikus anya, 970 mm Méret | BF6CNG HMV 160-
ajánlatkérés
TIMKEN HMV 77 HMV hidraulikus anya, 505 mm Méret | BF6PCB HMV 77-
ajánlatkérés
TIMKEN HMV 15 HMV hidraulikus anya, 145 mm Méret | BF7DQQ HMV 15€3,537.75
TIMKEN HMV 54 HMV hidraulikus anya, 370 mm Méret | BF7DQT HMV 54-
ajánlatkérés
TIMKEN HMV 58 HMV hidraulikus anya, 390 mm Méret | BF7DQU HMV 58-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TIMKEN HMV 100 HMV hidraulikus anya, 635 mm-es méret