Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TIMKEN GW208PP17 Single Row Angular Contact Bearing | BF3UBW

TIMKEN GW208PP17 egysoros szögérintkezős csapágy

Raktáron
Tétel: BF3UBW Típus: GW208PP17

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€138.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintsd meg a csapágyat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855

Termék részletek:

A Timken GW208PP17 egysoros szögérintkezős csapágyakat mezőgazdasági gépekben, berendezések gyártásában, szállítószalag-rendszerekben és ipari alkalmazásokban használják, megbízható támogatást nyújtva a radiális és axiális terhelésekhez nehéz körülmények között. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek tartós, alacsony súrlódású csapágymegoldásokat igényelnek, biztosítva a zavartalan működést és a meghosszabbított élettartamot igényes mezőgazdasági és ipari környezetben.

Jellemzők:

  • Furatmérete 40.589 mm, külső átmérője 85.7 mm a pontos illeszkedés érdekében.
  • Ez az érintkezőcsapágy rögzítőgyűrű nélkül kapható az egyszerűbb telepítési és karbantartási eljárások érdekében.
  • 36.381 mm-es belső versenyszélességgel büszkélkedhet, amely elegendő helyet biztosít a terheléselosztáshoz.
  • Ez az érintkező csapágy nylon ketreccel rendelkezik a nagyobb tartósság és a csökkentett súrlódás érdekében.
  • Háromrétegű házzal rendelkezik a szennyeződések elleni fokozott védelem érdekében.
  • Ez a golyóscsapágy C0-Medium belső hézaggal rendelkezik a terhelési és sebességi követelmények kezelésére.
  • 30.18 mm-es külső gyűrűszélességet kínál a fokozott stabilitás érdekében működés közben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor az alkalmazásomhoz megfelelő méretű párnablokk csapágyat választok?

V. A fő tényezők a tengely átmérője, a terhelési követelmények és a környezeti feltételek.

K. Hogyan rögzíthetem a Timken GW208PP17 egysoros szögérintkezős csapágyat?

A.

  • Helyezze be a csapágyat a házba vagy a tengelyre.
  • Rögzítse az adott alkalmazásnak megfelelő rögzítőelemekkel vagy reteszelő mechanizmusokkal.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt az érintkező csapágyat?

A.

  • Rendszeresen törölje le a csapágy külsejét.
  • Vizsgálja meg, hogy nincs-e sérülés vagy kopás.
  • Szükség esetén kenje meg a gyártó ajánlása szerint.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az egysoros szögérintkezős csapágy kiválasztásakor?

A.

  • Terhelhetőség
  • Sebesség besorolás
  • Pontossági követelmények
  • Kenési igények
  • Tömítés vagy árnyékolás
  • Anyag és tartósság

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TIMKEN 206KRR6 egysoros szögérintkező csapágy | BF2CTT 206 KRR6€60.23
TIMKEN 202KDD5 egysoros szögérintkező csapágy | BF2JJE 202 KDD5€54.53
TIMKEN W208PPB5 egysoros szögérintkező csapágy | BF2JJR W208PPB5€86.73
TIMKEN W211PPB2 egysoros szögérintkező csapágy | BF2WWQ W211PPB2€139.50
TIMKEN 206KRRB6 egysoros szögérintkező csapágy | BF3LCE 206KRRB6€69.64
TIMKEN W211PP3 egysoros szögérintkezős csapágy | BF3LQR W211PP3€193.41
TIMKEN 204KLD egysoros szögérintkezős csapágy | BF3MCM 204KLD€58.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TIMKEN GW208PP17 egysoros szögérintkezős csapágy
€138.57 /Mértékegység