Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00087 Négyzetes sárgaréz 360 1/2x1/2 hüvelyk 1 láb | AB2YTL 1PVL9

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00087 négyzet alakú sárgaréz 360 1/2x1/2 hüvelyk, 1 láb

Raktáron
Tétel: AB2YTL Típus: CUSQ00087Kereszthivatkozás: 1PVL9
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
€23.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú készlet
Ötvözet típusa360
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagSárgaréz
kedélyFélig nehéz
Vastagság1 / 2 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB78
Tipikus szakítószilárdság58,000 PSI
Tipikus hozamerősség45,000 PSI
Szélesség1 / 2 "
Szélesség tűrés+/- 0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7409290010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzélességÁr
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00086 Négyzetes sárgaréz 360 1/4x1/4 hüvelyk 1 láb | AB2YPQ 1PVB6 CUSQ000861 / 4 "1 / 4 "€6.45
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUSQ00088 Négyzetes sárgaréz 360 3/4x3/4 hüvelyk 1 láb | AB8XBL 2ABF3 CUSQ000883 / 4 "3 / 4 "€54.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00087 négyzet alakú sárgaréz 360 1/2x1/2 hüvelyk, 1 láb
€23.78 /Mértékegység