Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00919 Lapos sárgaréz 360 1/4 x 1 hüvelyk 1 láb Hosszúság | AB2YPX 1PVC5

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00919 lapos sárgaréz 360 1/4 x 1 hüvelyk 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB2YPX Modell: CUREC00919Kereszthivatkozás: 1PVC5
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
€23.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos készlet
Ötvözet típusa360
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagSárgaréz
kedélyFélig nehéz
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB78
Tipikus szakítószilárdság58,000 PSI
Tipikus hozamerősség45,000 PSI
Szélesség1"
Szélesség tűrés+/- 0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7409290010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzélességÁr
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00579 Lapos sárgaréz 360 1/8 x 1/4 "1 láb L | AB2YGH 1PTN1 CUREC005791 / 8 "1 / 4 "€7.61
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00942 Lapos sárgaréz 360 1/8 x 3/4 "1 láb L | AB2YGM 1PTN6 CUREC009421 / 8 "3 / 4 "€10.20
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00161 Lapos sárgaréz 360 1/8 x 3/8" 1 láb hosszú | AB2YGX 1PTP9 CUREC001611 / 8 "3 / 8 "€7.32
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00544 Lapos sárgaréz 360 1/8 x 1/2 "1 láb L | AB2YGY 1PTR1 CUREC005441 / 8 "1 / 2 "€7.32
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC01170 Lapos sárgaréz 360 1/8 x 5/8 "1 láb L | AB2YGZ 1PTR2 CUREC011701 / 8 "5 / 8 "€8.01
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00290 Lapos sárgaréz 360 1/8 x 1 3/4 hüvelyk 1 láb | AB2YHD 1PTR9 CUREC002901 / 8 "1.75 "-
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00945 Lapos sárgaréz 360 1/8 x 1 hüvelyk 1 láb Hosszúság | AB2YHN 1PTU3 CUREC009451 / 8 "1"€12.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00919 lapos sárgaréz 360 1/4 x 1 hüvelyk 1 láb hosszúság
€23.03 /Mértékegység