Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON QS 5/8 L 60 tengely, 60 tok, 0.6240 / 0.6245 hüvelyk átmérő, L osztály, acél, 60 hüvelyk hosszú | AC8UMG 3DWP4

THOMSON QS 5/8 L 60 tengely, 60 tok, 0.6240 / 0.6245 hüvelyk átmérő, L osztály, acél, 60 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC8UMG Modell: QS 5/8 L 60Kereszthivatkozás: 3DWP4
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
€165.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy gyors tengely
Dia. Tolerancia Max.0.6245
Dia. Tolerancia Min.0.624
befejez8 Ra Max
Hossz60 "
Anyag1566 szénacél
Min. Felületi keménység60 Rc
Tengely Dia.0.625 "
típus60 eset

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1445
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7228501010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTengely Dia.Ár
THOMSON QS 3/8 L 12 tengely, 60 tok, 0.3740 / 0.3745 hüvelyk átmérő, L osztály, acél, 12 hüvelyk hosszú | AC8UME 3DWL3 QS 3/8 L 1212 "0.375 "€25.93
THOMSON QS 5/8 L 15 Tengely 1566 Acél 0.625 hüvelyk D 15 In | AC8UMF 3DWN6 QS 5/8 L 1515 "0.625 "€46.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON QS 5/8 L 60 tengely, 60 tok, 0.6240 / 0.6245 hüvelyk átmérő, L osztály, acél, 60 hüvelyk hosszú
€165.23 /Mértékegység