Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON 1/2L SMAE CTL X 10 izzított tengely acél 0.500 hüvelyk átmérő 10 hüvelyk | AH2NXH 2HXB2

THOMSON 1/2L SMAE CTL X 10 izzított tengelyacél 0.500 hüvelyk átmérő 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2NXH Modell: 1/2L SMAE CTL X 10Keresztszám: 2HXB2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€66.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy lágyított tengely
Dia. Tolerancia Max.0.500 "
Dia. Tolerancia Min.0.499 "
befejez8 Ra Max
Hossz10 "
AnyagSzénacél
Tengely Dia.0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)1.52
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTengely Dia.Ár
THOMSON 1 / 4L SMAE CTL X 24 lágyított tengelyacél 0.250 hüvelyk átmérő 24 hüvelyk | AH2NXG 2HWZ9 1 / 4L SMAE CTL X 2424 "0.25 "€96.62
THOMSON 1L SMAE CTL X 22 Lineáris csapágyas izzított tengely, 1 hüvelykes tengelyátmérő, 22 hüvelyk hosszúság, szénacél | CJ2RNU 2HXD4 1 liter SMAE CTL X 22--€126.65
THOMSON 1L SMAE CTL X 16 Lineáris csapágyas izzított tengely, 1 hüvelykes tengelyátmérő, 16 hüvelyk hosszúság, szénacél | CJ2RNV 2HXD2 1 liter SMAE CTL X 16--€118.62
THOMSON 3/4L SMAE CTL X 24 lineáris csapágyas izzított tengely, 3/4 hüvelykes tengelyátmérő, 24 hüvelykes hosszúság, szénacél | CJ2RNW 2HXC6 3 / 4L SMAE CTL X 24--€133.49
THOMSON 3/8L SMAE CTL X 12 lineáris csapágyas izzított tengely, 3/8 hüvelykes tengely átmérő, 12 hüvelyk hosszúság, szénacél | CJ2RNX 2HXA4 3 / 8L SMAE CTL X 12--€70.53
THOMSON 3/4L SMAE CTL X 28 Lineáris csapágyas izzított tengely, 3/4 hüvelykes tengelyátmérő, 28 hüvelykes hosszúság, szénacél | CJ2RNY 2HXC7 3 / 4L SMAE CTL X 28--€143.30
THOMSON 3/8L SMAE CTL X 10 lineáris csapágyas izzított tengely, 3/8 hüvelykes tengelyátmérő, 10 hüvelyk hosszúság, szénacél | CJ2RNZ 2HXA3 3 / 8L SMAE CTL X 10--€66.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON 1/2L SMAE CTL X 10 izzított tengelyacél 0.500 hüvelyk átmérő 10 hüvelyk
€66.59 /Mértékegység