Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THERMOSOFT IT0303P-12 Fűtőkábelek 12V 9 Szélesség 3 láb Koaxiális | AH9QAQ 40WY14

THERMOSOFT IT0303P-12 fűtőkábelek 12V 9 szélesség 3 láb koaxiális

Raktáron
Tétel: AH9QAQ Modell: IT0303P-12Kereszthivatkozás: 40WY14
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
€75.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtőkábelek
Amper kábelenként @ 40F0.7
Amper lábenként @ 40F0.25
Kábel hossza3 láb.
Max. Áramkör hossza50 ft.
Vezetők száma2
Plug TypeKözös tengelyű
Feszültség12 VDC
Watts On Metal9
Watt Műanyagon9
Watt kábelenként @ 40F9
Watt per láb @ 40F3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaFeszültségÁr
THERMOSOFT IT0103-12 fűtőkábelek 12V 3 szélesség 1 láb | AH9QAK 40WY09 IT0103-121 láb.12 VDC€54.64
THERMOSOFT IT0103P-12 fűtőkábelek 12 V 3 szélesség 1 láb koaxiális | AH9QAL 40WY10 IT0103P-121 láb.12 VDC€57.77
THERMOSOFT IT0203-12 fűtőkábelek 12V 6 szélesség 2 láb | AH9QAM 40WY11 IT0203-122 láb.12 VDC€63.53
THERMOSOFT IT0203P-12 fűtőkábelek 12V 6 szélesség 2 láb koaxiális | AH9QAN 40WY12 IT0203P-122 láb.12 VDC€66.62
THERMOSOFT IT0303-12 Fűtőkábelek 12V 9 Szélesség 3 láb | AH9QAP 40WY13 IT0303-123 láb.12 VDC€72.41
THERMOSOFT IT0403-12 fűtőkábelek 12V 12 szélesség 4 láb | AH9QAR 40WY15 IT0403-124 láb.12 VDC€81.30
THERMOSOFT IT0403P-12 Fűtőkábelek 12V 12 Szélesség 4 láb Koaxiális | AH9QAT 40WY16 IT0403P-124 láb.12 VDC€84.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THERMOSOFT IT0303P-12 fűtőkábelek 12V 9 szélesség 3 láb koaxiális
€75.52 /Mértékegység