Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THERMOSEAL 4401RG-0150-125-0075 Karima tömítés 3/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk zöld | AH8LCJ 38VR52

THERMOSEAL 4401RG-0150-125-0075 Karima tömítés 3/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk zöld

Raktáron
Tétel: AH8LCJ Típus: 4401RG-0150-125-0075Kereszthivatkozás: 38VR52
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
€1.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekZöld
Belül Dia.1-1 / 16 "
AnyagSzintetikus szálak nitril kötőanyaggal
Max. Nyomás600
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.2.25 "
Csőméret3 / 4 "
Vastagság1 / 8 "
típusGyűrű tömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.32
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.72

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretVastagságÁr
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0050 Karima tömítés 1/2 hüvelyk 1/16 hüvelyk zöld | AH8LBX 38VR41 4401RG-0150-062-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "1 / 16 "€0.47
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0075 Karima tömítés 3/4 hüvelyk 1/16 hüvelyk zöld | AH8LBY 38VR42 4401RG-0150-062-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "1 / 16 "€0.65
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0100 Karima tömítés 1 hüvelyk 1/16 hüvelyk zöld | AH8LBZ 38VR43 4401RG-0150-062-01001-5 / 16 "2.625 "1"1 / 16 "€0.93
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0150 Karima tömítés 1-1/2 hüvelyk 1/16 hüvelyk zöld | AH8LCA 38VR44 4401RG-0150-062-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "1 / 16 "€1.52
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0200 Karima tömítés 2 hüvelyk 1/16 hüvelyk Zöld | AH8LCB 38VR45 4401RG-0150-062-02002.375 "4.125 "2"1 / 16 "€2.29
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0250 Karima tömítés 2-1/2 hüvelyk 1/16 hüvelyk zöld | AH8LCC 38VR46 4401RG-0150-062-02502.875 "4.875 "2.5 "1 / 16 "€3.21
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0300 Karima tömítés 3 hüvelyk 1/16 hüvelyk zöld | AH8LCD 38VR47 4401RG-0150-062-03003.5 "5.375 "3"1 / 16 "€3.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THERMOSEAL 4401RG-0150-125-0075 Karima tömítés 3/4 hüvelyk 1/8 hüvelyk zöld
€1.49 /Mértékegység