THERMACEL 6XP068258 Csőszigetelés 2-5 / 8 hüvelyk azonosítójú 6 láb hosszúságú Bl | AB9EMT 2CKL2

THERMACEL 6XP068258 Csőszigetelés 2-5/8 hüvelyk belső átmérőjű 6 láb hossz Bl

Tétel: AB9EMT Modell: 6XP068258Keresztszám: 2CKL2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€46.33 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszigetelés
Kb. "R" érték3.7
Kb. „R” faktor3.7
színekFekete
Cső azonosítóhoz2-1 / 2 "
Cső OD esetén2-5 / 8 "
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Szigetelés Névleges azonosító2.625 "
Szigetelés típusaRéselő, Ragasztott
Hossz6"
Anyagpolietilén
Temp. Hatótávolság-160 foktól 200 fokig F
Falvastagság3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorszínekSzigetelés Névleges azonosítóSzigetelés típusaTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
THERMACEL 6XE048258 Csőszigetelés 2-5 / 8 hüvelyk Id 6 láb hosszúságú Bl | AB9EKA 2CKA2 6XE0482582.3Fekete2.625 "Előre hasított-160 foktól 200 fokig F1 / 2 "€16.97
ajánlatkérés
THERMACEL 6XE068058 Csőszigetelés 5/8 hüvelyk Id 6 láb hosszúságú fekete | AB9EKB 2CKA9 6XE0680585.2Fekete5 / 8 "Előre hasított-160 foktól 200 fokig F3 / 4 "€7.67
ajánlatkérés
THERMACEL 6XE068068 Csőszigetelés 3/4 hüvelyk azonosítójú 6 láb hosszú fekete | AB9EKC 2CKC1 6XE0680684.9Fekete3 / 4 "Előre hasított-160 foktól 200 fokig F3 / 4 "€8.44
ajánlatkérés
THERMACEL 6XE068078 Csőszigetelés 7/8 hüvelyk Id 6 láb hosszúságú fekete | AB9EKD 2CKC2 6XE0680784.7Fekete7 / 8 "Előre hasított-160 foktól 200 fokig F3 / 4 "€10.95
ajánlatkérés
THERMACEL 6XE068118 Csőszigetelés 1-1 / 8 hüvelyk Id 6 láb hosszúságú Bl | AB9EKE 2CKC3 6XE0681184.4Fekete1.125 "Előre hasított-160 foktól 200 fokig F3 / 4 "€11.41
ajánlatkérés
THERMACEL 6XE068138 Csőszigetelés 1-3/8 hüvelyk Id 6 láb hossz Bl | AB9EKF 2CKC4 6XE0681384.2Fekete1.375 "Előre hasított-160 foktól 200 fokig F3 / 4 "€14.75
ajánlatkérés
THERMACEL 6XE068158 Csőszigetelés 1-5 / 8 hüvelyk azonosítójú 6 láb hosszúságú Bl | AB9EKG 2CKC5 6XE0681584.1Fekete1.625 "Előre hasított-160 foktól 200 fokig F3 / 4 "€18.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THERMACEL 6XP068258 Csőszigetelés 2-5/8 hüvelyk belső átmérőjű 6 láb hossz Bl
€46.33 /Mértékegység