Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TESZTTERMÉKEK INTL. FK11M merülő hőmérséklet szonda -58 és 500 fok között F | AC9YZF 3LRW9

TESZTTERMÉKEK INTL. FK11M merülő hőmérséklet szonda -58-500 F

Raktáron
Cikkszám: AC9YZF Modell: FK11MKereszthivatkozás: 3LRW9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€49.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülési hőmérséklet szonda
Szonda csatlakozósub mini
Szonda Dia.3 / 23 "
Szonda hossza4"
Temp. Hatótávolság-58 foktól 500 fokig
Hőmérsékletmérő elemK hőelem
FelhasználásLevegő vagy folyadékok
Huzalhossz39 2 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9025198080
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellSzonda Dia.Szonda hosszaTemp. HatótávolságFelhasználásHuzalhosszÁr
TESZTTERMÉKEK INTL. GK13M merülő hőmérséklet szonda -165 és 400 fok között F | AC9YZJ 3LRX6 GK13M3 / 16 "48 "-165 foktól 400 fokigLevegő vagy gáz, folyadékok4 láb.€32.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TESZTTERMÉKEK INTL. FK11M merülő hőmérséklet szonda -58-500 F
€49.43 /Mértékegység