Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TENSABARRIER 897-30-S-35-NO-YDX-C Belt Barrier Yellow Belt Colour Yellow | AD3GTR 3ZDF9

TENSABARRIER 897-30-S-35-NO-YDX-C övsorompó sárga öv színe sárga

Raktáron
Tétel: AD3GTR Modell: 897-30-S-35-NO-YDX-CKereszthivatkozás: 3ZDF9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€281.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehúzható övkorlát
Öv színSárga öv fekete írással
Övhossz30 láb.
Öv üzenetVeszély Tartsa távol
befejezSárga
típusFali egység
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖv színÖvhosszÖv üzenetbefejeztípusÁr
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YAX-A övsorompó sárga Öv színe sárga | AD3BAJ 3XHY3 897-30-C-35-NO-YAX-ASárga öv fekete írással30 láb.Vigyázat Ne lépjen beSárgaFali egység€406.18
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YCX-A övsorompó sárga Öv színe sárga | AD3BAK 3XHY5 897-30-C-35-NO-YCX-ASárga öv fekete írással30 láb.Takarítás folyamatbanSárgaFali egység€406.18
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YDX-A övsorompó sárga Öv színe sárga | AD3BAL 3XHY6 897-30-C-35-NO-YDX-ASárga öv fekete írással30 láb.Veszély Tartsa távolSárgaFali egység€406.18
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YEX-A Övsorompó sárga Öv színe sárga | AD3BAM 3XHY7 897-30-C-35-NO-YEX-ASárga öv fekete írással30 láb.Nem működikSárgaFali egység€406.18
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-Y5X-A övsorompó sárga Öv színe sárga | AD3BGD 3XMJ8 897-30-C-35-NO-Y5X-ASárga30 láb.-SárgaFali egység€397.01
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-R5X-A övsorompó sárga öv színe piros | AD3BGE 3XMJ9 897-30-C-35-NO-R5X-APiros30 láb.-SárgaFali egység€397.01
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-L5X-A övsorompó sárga öv színe kék | AD3BGF 3XMK1 897-30-C-35-NO-L5X-AKék30 láb.-SárgaFali egység€397.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENSABARRIER 897-30-S-35-NO-YDX-C övsorompó sárga öv színe sárga
€281.43 /Mértékegység