Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO SHS80399 Strip Heater 12 Inch Length 120v | AF2GHT 6THK7

TEMPCO SHS80399 szalagfűtés, 12 hüvelyk, hossza 120 V

Raktáron
Tétel: AF2GHT Modell: SHS80399Kereszthivatkozás: 6THK7
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
€90.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas szalagfűtés
H x Sz a bordákon át1/16 x 2 "
Ólomhossz10 "
AnyagSzilikon gumi
Szerelési típusStandard
Teljes hossz12 "
Fázis1
Feszültség120V
Watts60
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszWattsSzélességÁr
TEMPCO SHS80293 szalagfűtés 120v 2 hüvelyk hosszúságú AF2GBD 6TFH7 SHS802932"102"€54.29
TEMPCO SHS80295 szalagfűtő 120v 2 hüvelyk hosszúság | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"€52.65
TEMPCO SHS80297 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"€61.86
TEMPCO SHS80299 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"€61.86
TEMPCO SHS80301 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"€61.81
TEMPCO SHS80303 szalagfűtés 6 hüvelyk hosszúság 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"€121.41
TEMPCO SHS80305 szalagfűtés 6 hüvelyk hosszúság 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"€121.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO SHS80399 szalagfűtés, 12 hüvelyk, hossza 120 V
€90.87 /Mértékegység