Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO HDC00348 Swaged Cartridge Heater 46 Watt / Sq. hüvelyk | AD8XZE ​​4NJG7

TEMPCO HDC00348 Swaged Cartridge Heater 46 Watts/Sq. Hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8XZE Típus: HDC00348Kereszthivatkozás: 4NJG7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€60.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwaged patronmelegítő
Átmérő3 / 8 "
Ólomhossz10 "
Hossz6"
Max. Hőmérséklet Képesség1400 fok F
Precíziós hüvely átmérője. Megértés+/- 0.002 "
Hüvely anyaga321 Stainless Steel
Feszültség240
Watt sűrűség46 W / négyzetméter ban ben.
Watts300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO HDC19112 Swaged Cartridge Heater 87 Watt / Sq. hüvelyk | AD8XWR 4NHZ4 HDC191121 / 8 "2"87 W / négyzetméter ban ben.50€78.48
TEMPCO HDC19113 Swaged Cartridge Heater 175 Watt / Sq. hüvelyk | AD8XWU 4NHZ6 HDC191131 / 8 "2"175 W / négyzetméter ban ben.100€78.77
TEMPCO HDC00004 Swaged Cartridge Heater Átmérő 1/4 hüvelyk | AD8XXD 4NJA5 HDC000041 / 4 "1"255 W / négyzetméter ban ben.100€45.06
TEMPCO HDC00019 Fűtőpatronos melegítő 191 Watt / négyzetméter. hüvelyk | AD8XXF 4NJA7 HDC000191 / 4 "1.5 "191 W / négyzetméter ban ben.150€45.42
TEMPCO HDC00023 Swaged Cartridge Heater 255 Watt / Sq. hüvelyk | AD8XXH 4NJA9 HDC000231 / 4 "1.5 "255 W / négyzetméter ban ben.200€43.56
TEMPCO HDC00046 fűtőpatronos fűtőelem 159 watt / négyzetméter. hüvelyk | AD8XXM 4NJC4 HDC000461 / 4 "2.5 "159 W / négyzetméter ban ben.250€44.35
TEMPCO HDC00060 Swaged Cartridge Heater 153 Watt / Sq. hüvelyk | AD8XXR 4NJC8 HDC000601 / 4 "3"153 W / négyzetméter ban ben.300€45.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO HDC00348 Swaged Cartridge Heater 46 Watts/Sq. Hüvelyk
€60.37 /Mértékegység