Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO EHA00001 Háztermosztát Nyitva 60 Bezárva 40 | AF2GLA 6THU0

TEMPCO EHA00001 Ház termosztát nyitott 60 bezár 40

Raktáron
Tétel: AF2GLA Modell: EHA00001Kereszthivatkozás: 6THU0

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€138.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Vezérlési tartományNyitás 60 ° F-nál, bezárás 40 ° F-nál
Mélység1.5 "
Differenciális15 fok F
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC10A
Magasság9 / 16 "
Bemeneti feszültség120-240 VAC
Kapcsolók száma1
Váltás műveletSnap
Feszültség tartomány120-240 VAC
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9032100060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományÁr
TEMPCO EHA00009 Ház termosztát nyitva 50 bezárni 32 | AF2GKZ 6THT9 EHA00009Nyitás 50 ° F-nál, bezárás 32 ° F-nál€157.74
TEMPCO EHA00002 Háztermosztát Nyitva 140 Bezárva 110 | AF2GLB 6THU1 EHA00002Nyitás 140 ° F-nál, bezárás 110 ° F-nál€147.55
TEMPCO EHA00003 Ház termosztát Nyitva 180 Bezárva 150 | AF2GLC 6THU2 EHA00003Nyitás 180 ° F-nál, bezárás 150 ° F-nál€147.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO EHA00001 Ház termosztát nyitott 60 bezár 40
€138.13 /Mértékegység