Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH01602 szalagfűtő 120v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XHM 2XEE7

TEMPCO CSH01602 szalagfűtő 120v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XHM Modell: CSH01602Kereszthivatkozás: 2XEE7
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
€86.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret13 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz14 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokPárhuzamos
Feszültség120V
Watt sűrűség8 W / négyzetméter ban ben.
Watts300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszTerminálokWatt sűrűségÁr
TEMPCO CSH01596 szalagfűtő 120v 5-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDF 2XDW4 CSH015964.75 "5.75 "Eltolt55 W / négyzetméter ban ben.€71.46
TEMPCO CSH00163 szalagfűtés 120v 5-3 / 4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XEN 2XDZ7 CSH001634.75 "5.75 "Párhuzamos47 W / négyzetméter ban ben.€71.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH01602 szalagfűtő 120v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€86.65 /Mértékegység