Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH00324 szalagfűtés 240v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XGT 2XEC7

TEMPCO CSH00324 szalagfűtő 240v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XGT Modell: CSH00324Kereszthivatkozás: 2XEC7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€68.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret7"
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz8"
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokPárhuzamos
Feszültség240V
Watt sűrűség32 W / négyzetméter ban ben.
Watts500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszTerminálokWatt sűrűségÁr
TEMPCO CSH01614 szalagfűtés 25-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UML 2MXF4 CSH0161424.5 "25.5 "Párhuzamos7 W / négyzetméter ban ben.€123.78
TEMPCO CSH00067 szalagfűtés 240v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDR 2XDX5 CSH000677"8"Eltolt42 W / négyzetméter ban ben.€72.56
TEMPCO CSH00083 szalagfűtés 240v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDY 2XDY2 CSH0008313 "14 "Eltolt15 W / négyzetméter ban ben.€102.49
TEMPCO CSH00176 szalagfűtés 240v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XHU 2XEF4 CSH0017613 "14 "Párhuzamos14 W / négyzetméter ban ben.€89.89
TEMPCO CSH01607 szalagfűtés 1200 fokos F 17-7 / 8 hüvelyk hosszúságú AC3XJC 2XEG3 CSH0160716.875 "17.875 "Párhuzamos11 W / négyzetméter ban ben.€98.59
TEMPCO CSH01611 szalagfűtés 240v 21 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XJX 2XEJ3 CSH0161120 "21 "Párhuzamos8 W / négyzetméter ban ben.€108.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH00324 szalagfűtő 240v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€68.69 /Mértékegység