Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH00186 szalagfűtő 35-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UNF 2MXH5

TEMPCO CSH00186 szalagfűtő 35-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC2UNF Modell: CSH00186Kereszthivatkozás: 2MXH5
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
€151.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret34.875 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz35.875 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokPárhuzamos
Feszültség240V
Watt sűrűség9 W / négyzetméter ban ben.
Watts1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)91.95
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségÁr
TEMPCO CSH01626 szalagfűtő 26-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UMV 2MXG3 CSH0162625.75 "26.75 "13 W / négyzetméter ban ben.€129.30
TEMPCO CSH01257 Fűtőszalag 1200 F 17-7/8 hüvelyk hossz | AC3XJJ 2XEG9 CSH0125716.875 "17.875 "21 W / négyzetméter ban ben.€108.66
TEMPCO CSH01625 Fűtőszalag 1200 F 23-3/4 hüvelyk hossz | AC3XKK 2XEK6 CSH0162522.75 "23.75 "15 W / négyzetméter ban ben.€118.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH00186 szalagfűtő 35-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€151.83 /Mértékegység