Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSF00037 fűtés 240v 48 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XHC 2XED7

TEMPCO CSF00037 fűtőelem 240v 48 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XHC Modell: CSF00037Kereszthivatkozás: 2XED7
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
€471.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFinnes szalagfűtés
Elem szélessége1-1 / 2 "
H x Sz a bordákon át1-3 / 8 x 2 "
AnyagNikkelezett acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret47 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz48 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaVarrat nélküli 304 rozsdamentes acél
TerminálokPárhuzamos
Feszültség240V
Watt sűrűség14 W / négyzetméter ban ben.
Watts2250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9925
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)122.17
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO CSF00501 Fűtés 240v 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCW 2XDV4 00501 CSF9.5 "10.5 "16 W / négyzetméter ban ben.350€97.45
TEMPCO CSF00002 Fűtés 240v 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCY 2XDV6 00002 CSF9.5 "10.5 "21 W / négyzetméter ban ben.500€97.54
TEMPCO CSF00004 Fűtés 240v 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDA 2XDV8 00004 CSF9.5 "10.5 "31 W / négyzetméter ban ben.725€97.38
TEMPCO CSF00009 Fűtés 240v 12 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDE 2XDW3 00009 CSF11 "12 "31 W / négyzetméter ban ben.900€105.29
TEMPCO CSF00011 fűtőelem 240v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDJ 2XDW7 00011 CSF13 "14 "21 W / négyzetméter ban ben.750€116.21
TEMPCO CSF00013 fűtőberendezés 240v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDN 2XDX2 00013 CSF13 "14 "31 W / négyzetméter ban ben.1100€123.02
TEMPCO CSF00015 fűtőelem 240v 15-1/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDT 2XDX6 00015 CSF14.25 "15.25 "31 W / négyzetméter ban ben.1250€133.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSF00037 fűtőelem 240v 48 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€471.52 /Mértékegység