TEMPCO CRA10152 kerámia sugárzó infravörös melegítő | AC2PAM 2LRR9

TEMPCO CRA10152 kerámia sugárzó infravörös melegítő

Raktáron
Tétel: AC2PAM Modell: CRA10152Kereszthivatkozás: 2LRR9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,187.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris infravörös kerámia fűtőberendezés
erősítők20.83
Magasság3.5 "
Ház anyagaAlumínium
Beltéri / kültériszobai
kW5
Hossz50 "
Szerelési típus3/4 "-os csavarok elhelyezése a fűtés házának mindkét végén
Elemek száma5
Fázis1
Feszültség220/240
Watts5000
Szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.875
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Archőmérséklet (1420 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkkWHosszWattsÁr
TEMPCO CRA10004 kerámia sugárzó infravörös melegítő 220/240v | AC2NZW 2LRP2 CRA100044.17110 "1000€364.29
TEMPCO CRA10009 kerámia sugárzó infravörös fűtés 0.05kw | AC2NZX 2LRP3 CRA100092.080.0520 "500€602.64
TEMPCO CRA10010 kerámia sugárzó infravörös melegítő 20 hüvelykes hosszúság | AC2NZY 2LRP4 CRA100103.330.0820 "800€584.64
TEMPCO CRA10011 kerámia sugárzó infravörös fűtés 1.3kw | AC2NZZ 2LRP5 CRA100115.421.320 "1300€602.64
TEMPCO CRA10012 kerámia sugárzó infrafűtő 2kw | AC2PAA 2LRP6 CRA100128.33220 "2000€584.64
TEMPCO CRA10017 kerámia sugárzó infravörös melegítő 0.075kw | AC2PAB 2LRP7 CRA100173.130.07530 "750€771.56
TEMPCO CRA10019 kerámia sugárzó infravörös melegítő 30 hüvelykes hosszúság | AC2PAC 2LRP9 CRA100198.131.9530 "1950€795.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CRA10152 kerámia sugárzó infravörös melegítő
€1,187.42 /Mértékegység